DKS 10 Set Perslucht-carrosseriezaag

Artikelnummer: 601560500
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
Artikelnummer 601560500
EAN/GTIN 4007430245830
Nummer fabrikant 601560500
L-nummer L01750 508

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het zagen van metalen platen, kunststoffen, aluminium, hout en glasvezel
  • Weinig trillingen voor comfortabel werken bij continu gebruik
  • Magnesium behuizing: bijzonder licht en robuust
  • Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden
  • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
  • Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
  • Exacte zaagbladgeleiding voor hoge capaciteit en zuivere zaagranden.
  • Beschermbeugel verstelbaar: exact instellen van de werkdiepte
  • Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de machine

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Telkens 5 zaagbladen (18-tands, 24-tands, 32-tands), Binnenzeskant sleutel, Kunststof koffer, Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148, Olieflesje

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Gewicht: 0.65 kg
  • Slaglengte: 10 mm
  • Aantal slagen bij nominale last: 9000 /min
  • Luchtverbruik: 420 l/min
  • Meetonzekerheid K: 0.9 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Zagen metaal: 4.1 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 83 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 94 dB(A)
  • Zaagdikte aluminium: 4 mm
  • Zaagdikte staal: 3 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires