DG 700 Rechte perslucht-slijper

Artikelnummer: 601554000
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
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601554000
    EAN/GTIN 4007430245557
    Nummer fabrikant 601554000
    L-nummer L01750 69

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bijzonder krachtig voor veeleisend gebruik
    • Voor het slijpen, afbramen, frezen en graveren
    • Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
    • Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
    • Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
    • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
    • Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
    • Compacte bouwgrootte voor makkelijke bediening met één hand

      Met:
    • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Spantang 6 mm (industrienorm), Olieflesje

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 6.2 bar
    • Gewicht: 0.83 kg
    • Luchtverbruik: 600 l/min
    • Max. toerental: 22000 /min
    • Meetonzekerheid K: 0.8 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Oppervlak schuren: 3.1 m/s²
    • Geluidsdrukniveau: 89 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 100 dB(A)
    • Spantangopname: 6 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen