Mega 650-270 D Compressor

Artikelnummer: 601543000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Compressor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601543000
EAN/GTIN 4007430244840
Nummer fabrikant 601543000
L-nummer L01750 820

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
  • Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
  • 2-traps compressie voor bijzonder hoog vermogen en lange levensduur
  • Voor draaistroom
  • Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk door filterdrukregelaar met manometer
  • Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
  • Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Oliegesmeerde 2-cilinder-compressor voor hoge luchttoevoerhoeveelheid
  • Nakoeler voor minder vorming van condenswater
  • Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
  • 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

    Met:
  • 3 universele koppelingen

Kenmerk:

  • Afmetingen: 1530 x 600 x 1160 mm
  • Aanzuigvermogen: 650 l/min
  • Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 450 l/min
  • Vulvermogen: 520 l/min
  • Gewicht: 170 kg
  • Kabellengte: 1.5 m
  • Ketelinhoud: 270 l
  • Max. toerental: 1400 /min
  • Max. druk: 11 bar
  • Opgenomen vermogen: 4 kW
  • Netspanning: 380 - 415 V
  • Geluidsdrukniveau: 88 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau (LpA): 88 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)