Mega 400-50 D Compressor

Artikelnummer: 601537000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Compressor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601537000
EAN/GTIN 4007430244468
Nummer fabrikant 601537000
L-nummer 079842 400/50D

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
  • Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
  • Oliegesmeerde compressor
  • Voor draaistroom
  • Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk en verbeterde luchtkwaliteit door filterdrukregelaar met manometer en olienevelaar
  • Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
  • Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk
  • Grote, rubberen wielen voor comfortabel transport
  • Zwenkwielen met vastzetrem voor hoge wendbaarheid
  • Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
  • Ergonomische, lange trekgreep met geïntegreerde kabelopwikkeling
  • 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

    Met:
  • 3 universele koppelingen

Kenmerk:

  • Afmetingen: 1050 x 410 x 817 mm
  • Aanzuigvermogen: 400 l/min
  • Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 260 l/min
  • Vulvermogen: 300 l/min
  • Gewicht: 73 kg
  • Kabellengte: 1.5 m
  • Ketelinhoud: 50 l
  • Max. toerental: 1050 /min
  • Max. druk: 10 bar
  • Opgenomen vermogen: 2.2 kW
  • Netspanning: 380 - 415 V
  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau (LpA): 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 93 dB(A)