Power 180-5 W OF Compressor

Artikelnummer: 601531000
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
Producttype Compressor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601531000
EAN/GTIN 4007430244406
Nummer fabrikant 601531000
L-nummer 079842 180/5W

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking
  • Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkeren en het afpersen van buisleidingen
  • Voor eenfase wisselstroom
  • Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
  • Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk
  • Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
  • Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
  • Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
  • Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit

    Met:
  • Universele snelkoppeling

Kenmerk:

  • Afmetingen: 370 x 395 x 286 mm
  • Aanzuigvermogen: 160 l/min
  • Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 75 l/min
  • Vulvermogen: 90 l/min
  • Gewicht: 16 kg
  • Kabellengte: 2.4 m
  • Ketelinhoud: 5 l
  • Max. toerental: 2850 /min
  • Max. druk: 8 bar
  • Opgenomen vermogen: 1.1 kW
  • Geluidsdrukniveau: 82 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau (LpA): 82 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 96 dB(A)