BSA 18 LED 5000 DUO-S Accu-bouwlamp

Artikelnummer: 601507850
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
Producttype Staaflamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601507850
EAN/GTIN 4061792236684
Nummer fabrikant 601507850
L-nummer L01750 120

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlichting op statief met twee afzonderlijk te verstellen bouwlampen met 5.000 lumen om het complete werkgebied flexibel en perfect te verlichten
  • De optimale verlichting onder iedere gewenste hoek door twee draai- en zwenkbare schijnwerpers
  • Met een stevig statief en eenvoudige hoogteverstelling tot max. 2 meter voor een optimale verlichting onder alle omstandigheden
  • De bouwlamp kan in een handomdraai opgesteld en weer ingeklapt worden
  • Eenvoudig transport dankzij het inklapbare formaat, de comfortabele draaggreep en het geringe gewicht
  • Twee verlichtingsstanden voor een optimale verlichting en maximale accu-looptijd
  • Accu-looptijd bij max. lichtopbrengst van 25 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 4 uur met een LiHD accu-pack van 18 V/10 Ah of 8 uur in stand 1
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 5.2 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 4.8 kg
  • Max. lichtduur per accu-lading: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1,7 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 4,2 h / (ca. 25 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. lichtstroom: 5000 lm