BSA 18 LED 10000 Accu-bouwlamp

Artikelnummer: 601506850
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
Producttype Staaflamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601506850
EAN/GTIN 4061792217829
Nummer fabrikant 601506850

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige accu-bouwlamp met 10.000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming
  • Werking op accu en op het net mogelijk voor een continu gebruik in de werkomgeving (netsnoer kan worden verwijderd)
  • Zuivere acculooptijd bij max. lichtopbrengst van 15 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 2,5 uur met een LiHD accu-pack van 18V/10 Ah
  • Traploze dimfunctie voor een optimale verlichting bij een maximale looptijd van de accu
  • Goed zichtbare indicatie van de resterende accutijd, een knipperend lampje waarschuwt als het einde van de looptijd bijna is bereikt om gevaarlijke situaties te vermijden
  • Voorbereid voor gebruik van een statief (5/8″ schroefdraad)
  • Stof- en spatwaterdicht voor gebruik op de meest de veeleisende bouwplaats (IP54)
  • USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 1 A)
  • Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakken
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Afneembaar netsnoer (3 m ), Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 5.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 4.1 kg
  • Max. lichtduur per accu-lading: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 2,5 h / (ca. 15 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. lichtstroom: 10000 lm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires