BSA 12-18 LED 2000 Accu-bouwlamp

Artikelnummer: 601504850
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
    Producttype Staaflamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601504850
    EAN/GTIN 4061792216150
    Nummer fabrikant 601504850
    L-nummer L01750 700

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Handige accu-bouwlamp met COB-LED voor een doelgericht, kleurechte verlichting, zeer geschikt voor kleine ruimtes
    • Geïntegreerde magneet voor het snel vastzetten op metalen oppervlakken
    • Draaibare haak voor het ophangen van de lamp
    • Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 12 en 18 Volt
    • Acculooptijd bij max. lichtopbrengst van 75 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 5 uur met een LiHD accu-pack van 18 V/4 Ah
    • Acculooptijd bij max. lichtopbrengst van 41 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 2,8 uur met een LiHD accu-pack van 12 V/4 Ah
    • Lampkop 360° horizontaal draaibaar voor vrijwel onbegrensde lichtposities
    • Traploze dimfunctie voor een optimale verlichting bij een maximale looptijd van de accu
    • Goed zichtbare indicatie van de resterende accutijd, een knipperend lampje waarschuwt als het einde van de looptijd bijna is bereikt om gevaarlijke situaties te vermijden
    • Voorbereid voor gebruik van een statief (5/8″ schroefdraad)
    • Stof- en spatwaterdicht voor gebruik op de meest de veeleisende bouwplaats (IP54)
    • Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakken
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Accuspanning: 12 - 18 V
    • Gewicht met accu-pack: 1.6 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 1.2 kg
    • Max. lichtduur per accu-lading: 12V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,7 h / 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 5 h / (ca. 75 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
    • Max. lichtstroom: 2000 lm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen