3/4″ Dopsleutel binnenzeskant 30 mm

Artikelnummer: 6012M-75 30mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6012M-75 30mm
EAN/GTIN 4991644145447
Nummer fabrikant 6012M-75 30mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 38 mm
Lengte: 28,5 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 30 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen