3/4″ Dopsleutel binnenzeskant 19 mm

Artikelnummer: 6012M-75 19mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6012M-75 19mm
    EAN/GTIN 4991644145331
    Nummer fabrikant 6012M-75 19mm

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 75 mm
    Dimensie D2: 35 mm
    Lengte: 15,5 mm
    Drive: 3/4″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 19 mm
    Buitenzeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen