3/4″ Dopsleutel binnenzeskant 17 mm

Artikelnummer: 6012M-75 17mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6012M-75 17mm
EAN/GTIN 4991644145324
Nummer fabrikant 6012M-75 17mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 35 mm
Lengte: 15,5 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 17 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen