Veiligheidshandschoenen uvex profastrong NF 33 Maten 9

Artikelnummer: 6012203
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Handschoenmaat 9
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6012203
EAN/GTIN 4048612007433
Nummer fabrikant 6012203
L-nummer L01690 299

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Productnaam: uvex profastrong NF 33
  • Producttype: Chemicaliënbestendige handschoenen
  • Zoek kleur (filter): groen
  • Uitvoering: met kap
  • Coating: Nitrilrubber (NBR)
  • Maten: 9
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: Katoenvlokken