• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Combination spanner set 8 pcs 8-19 mm

Artikelnummer: 6011950
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6011950
    EAN/GTIN 4010886601198
    Nummer fabrikant 6011950
    L-nummer L60160 556

    Omschrijving

    Description:

    • Acc. to DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
    • Vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
    • Carefully forged and professionally machined
    • Ring: 10° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force
    • Overloading indicated by deformation
    • The offset ring ensures a better grip on deep-seated or inset nuts or bolts
    • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use
    • Glare-free appearance due to matt chrome
    • Jaw: ground precisely to exact nominal size for optimum contact areas
    • Slim ribbed open end for added strength guarantees maximum torques

    Feature:

    • 1000 V insulated: no
    • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
    • REACH registration available: no
    • Surface: chrome-plated
    • VDE certified: no

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen