TAG N12.7W IC808 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6011447
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6011447
EAN/GTIN 7291075213492
Nummer fabrikant 6011447
L-nummer L23930 268

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,85 mm, snijbreedte (CW) 12,7 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoekradius (RE) 0,85 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 12,7 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,8 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,3 mm/omw