TAG R6.3C-4D IC808 Single-Ended Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Parting Applications

Artikelnummer: 6011443
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6011443
    EAN/GTIN 7291075217025
    Nummer fabrikant 6011443
    L-nummer L23930 265

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeelfreesgereedschap, hoekradius (RE) 0,35 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer C.
    • Hoekradius (RE) 0,35 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,3 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,12 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen