TAG L4C-4D IC808 Single-Ended Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Parting Applications

Artikelnummer: 6011409
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6011409
EAN/GTIN 7291075216912
Nummer fabrikant 6011409
L-nummer L23930 85

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,24 mm, snijbreedte (CW) 4,05 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,24 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4,05 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw