DGLC 4003C-4D IC808 Double-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6011394
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6011394
EAN/GTIN 7291075206647
Nummer fabrikant 6011394
L-nummer L23940 660

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfreesgereedschap, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 19 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 19 mm