TAG N3C IC830 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6011386
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6011386
    EAN/GTIN 7291075213430
    Nummer fabrikant 6011386
    L-nummer L23930 10

    Omschrijving

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 3.05 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas C
    • Radio de punta (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ancho de corte (CW) 3.05 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen