DGN 1402J IC830 Parting & Grooving double-sided insert.J/JS Type chipformersfor steel.

Artikelnummer: 6011383
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6011383
EAN/GTIN 7291075153842
Nummer fabrikant 6011383
L-nummer L23940 626

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,16 mm, snijdiepte max. (CDX) 15 mm, snijbreedte (CW) 1,4 mm, totale lengte (OAL) 15,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,16 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 1,4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,8 mm