PowerMaxx SSD 12 BL Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel

Artikelnummer: 601115800
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601115800
EAN/GTIN 4061792003750
Nummer fabrikant 601115800
L-nummer L01750 1337

Omschrijving

Omschrijving:

  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Compacte accu-slagmoersleutel voor zware toepassingen
  • De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
  • Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • Riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (12 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, Kunststof koffer, metaBOX 118

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 4 Ah
  • Accuspanning: 12 V
  • Type accu-pack: LiHD
  • Toerental-/koppel-niveaus: 2
  • Gewicht met accu-pack: 1.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 0.77 kg
  • Max. koppel: 140 Nm
  • Max. nullasttoerental: 0 - 2500 /min
  • Max. aantal slagen: 4000 /min
  • Max. schroefformaat: M14
  • Meetonzekerheid K: 2 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 5 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 96 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Slagschroeven: 19.9 m/s²
  • Gereedschapopname: Inwendige zeskant 1/4″ (6,35 mm)

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen