PowerMaxx SB 12 Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 601076500
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601076500
EAN/GTIN 4007430337856
Nummer fabrikant 601076500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, compacte accu-klopboormachine in een extreem korte uitvoering voor veelzijdig gebruik
  • De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
  • Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 118

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
  • Accuspanning: 12 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boren metaal: 2.5 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 10 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 10 mm
  • Boor-Ø staal: 10 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 18 mm
  • Instelbaar koppel: 0.5 - 5 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 1.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 0.9 kg
  • Nullasttoerental: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Max. koppel hard: 40 Nm
  • Max. koppel zacht: 17 Nm
  • Max. aantal slagen: 21000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 85 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 96 dB(A)
  • Klopboren beton: 13 m/s²
  • Schroeven zonder slag: 2.5 m/s²

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen