HG 16-500 Heteluchtpistool

Artikelnummer: 601067000
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601067000
EAN/GTIN 4061792185753
Nummer fabrikant 601067000
L-nummer L01750 106

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breed gebruiksspectrum: ontlakken, vormen, krimpen, lassen en nog veel meer
  • Makkelijke bediening door ergonomisch design en handgreep met antislip softgrip-oppervlak
  • Veilig stationair werken door groot, slipvast stabiel standvlak

    Met:
  • -

Kenmerk:

  • Aantal luchttemperatuurniveaus: 2
  • Opgenomen vermogen max.: 1600 W
  • Gewicht (zonder netsnoer): 0.6 kg
  • Kabellengte: 2.2 m
  • Luchthoeveelheid: 240 / 450 l/min
  • Luchttemperatuur: 300 / 500 °C
  • Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen