G 400 Rechte slijper

Artikelnummer: 601052000
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601052000
EAN/GTIN 4061792257627
Nummer fabrikant 601052000
L-nummer L01750 1659

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakslijpmachine G 400 Kartonnen doos

Omschrijving:

  • Motor robuust en slijtvast
  • Lange slijpas - ideaal om te werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Precieze spanhals voor stationair gebruik
  • Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
  • Slank design voor optimale bediening
Met:
Spantang 6 mm, Rubber beschermkap, 2 steeksleutels

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 80 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 91 dB(A)
  • Onzekerheid van meting K: 3 dB(A)
  • Slijpen van het oppervlak (tot Ø 25 mm): 6,6 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Oppervlakteslijpen (tot Ø 50 mm): 13,6 m/s²
  • Nullast toerental: 30000 tpm
  • Gerekend ingangsvermogen: 380 W
  • Uitgangsvermogen: 250 W
  • Snelheid bij nominale belasting: 12400 tpm
  • Kraagdiameter: 43 mm
  • Kolfkopboring: 6 mm
  • Gewicht (zonder netsnoer): 1,5 kg
  • Kabellengte: 2,55 m
  • Bruttogewicht: 2.440 kg

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen