• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

STB 18 L 90 Accu-decoupeerzaag

Artikelnummer: 601048850
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601048850
Kopiëren
EAN/GTIN 4061792256187
Kopiëren
Nummer fabrikant 601048850
Kopiëren
L-nummer L01750 2065
Kopiëren
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Accudecoupeerzaag STB 18 L 90 Kartonnen doos

Omschrijving:

  • Dagelijkse assistent voor universele zaagwerkzaamheden: handige accu-decoupeerzaag voor zaagsnedes in hout tot 90 mm
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
  • Beugelgreep met antislip softgrip-oppervlak
  • Efficiënte spaanblaasfunctie voor een vrij zicht op de zaagplaats
  • Geïntegreerd LED-werklicht voor verlichting van het zaagbereik
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Afzuigstuk, Transparante beschermkap, Splinterbeveiligingsplaatje, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 96 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 88 dB(A)
  • Onzekerheid van meting K: 5 dB(A)
  • Zaag hout: 4 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Zaag metaal: 6,3 m/s²
  • Type accu: Li-Power / LiHD
  • Batterijspanning: 18 V
  • Zaagdiepte hout: 90 mm
  • Zaagdiepte NF metaal: 25 mm
  • Zaagdiepte plaatstaal: 10 mm
  • Draaibereik van / naar: - 45 / + 45 °
  • Pendelslagniveaus: 4
  • Toerentallen in ruststand: 700 - 3000 tpm
  • Zaagbladslag: 22 mm
  • Gewicht zonder accu: 1,6 kg
  • Gewicht met accu: 2 kg
  • Bruttogewicht: 2.000 kg