PowerMaxx SB 12 BL Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 601046850
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
    Producttype Boorhamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601046850
    EAN/GTIN 4061792237445
    Nummer fabrikant 601046850

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Brushless accu-klopboormachine met extreem compacte constructie voor universele werkzaamheden
    • De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
    • Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
    • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
    • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen

      Met:
    • Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Gewicht zonder accu-pack: 0.9 kg
    • Bruttogewicht: 1.214 kg
    • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
    • Boren metaal: 2.8 m/s²
    • Boor-Ø metselwerk: 10 mm
    • Boor-Ø staal: 10 mm
    • Accuspanning: 12 V
    • Klopboren beton: 18.1 m/s²
    • Max. koppel zacht: 20 Nm
    • Boor-Ø zacht hout: 35 mm
    • Max. koppel hard: 45 Nm
    • Geluidsdrukniveau: 82 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 93 dB(A)
    • Max. aantal slagen: 21000 /min
    • Nullasttoerental: 0 - 450 / 1600 /min
    • Instelbaar koppel: 0.5 - 5 Nm
    • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 10 mm
    • Type accu-pack: Li-Power

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen