Ring steeksleutelset ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel

Artikelnummer: 600SPC/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600SPC/16
EAN/GTIN 4000896186235
Nummer fabrikant 600SPC/16
L-nummer L60140 3461

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot 70 % boven DIN
  • Slanke koppen
  • Schacht met stabiel dubbel T-profiel
  • Ringsleutelkop 15° gebogen
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 7 – 24
  • Nettogewicht (kg): 2.2 kg
  • Aantal gereedschappen: 16

Levering:

Ringsteeksleutel 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen