Ring steeksleutelset ∙ Buiten twaalfkant profiel

Artikelnummer: 600NA/12-1
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600NA/12-1
EAN/GTIN 4000896023615
Nummer fabrikant 600NA/12-1
L-nummer L60140 166

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange, dunne uitvoering
  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Ringsleutelkop 15° gebogen
  • Amerikaanse maten
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 14 – 1,516
  • Nettogewicht (kg): 2.67 kg
  • Aantal gereedschappen: 12

Levering:

Ringsteeksleutel 600NA-1/4 ∙ 600NA-5/16 ∙ 600NA-3/8 ∙ 600NA-7/16 ∙ 600NA-1/2 ∙ 600NA-9/16 ∙ 600NA-5/8 ∙ 600NA-3/4 ∙ 600NA-7/8 ∙ 600NA-1 ∙ 600NA-1.1/8 ∙ 600NA-1.5/16

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen