Ringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 193 mm

Artikelnummer: 600NA-1/2
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600NA-1/2
    EAN/GTIN 4000896023486
    Nummer fabrikant 600NA-1/2
    L-nummer L60140 1609

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lange, dunne uitvoering
    • Slanke koppen
    • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
    • Ringsleutelkop 15° gebogen
    • Amerikaanse maten
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 1/2 ″
    • Afmetingen / lengte: 193 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.07 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen