Ring steeksleutelset ∙ Buiten twaalfkant profiel

Artikelnummer: 600NA/10
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600NA/10
EAN/GTIN 4000896023608
Nummer fabrikant 600NA/10
L-nummer L60140 1972

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange, dunne uitvoering
  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Ringsleutelkop 15° gebogen
  • Amerikaanse maten
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 14 – 1
  • Nettogewicht (kg): 1.38 kg
  • Aantal gereedschappen: 10

Levering:

Ringsteeksleutel 600NA-1/4 ∙ 600NA-5/16 ∙ 600NA-3/8 ∙ 600NA-7/16 ∙ 600NA-1/2 ∙ 600NA-9/16 ∙ 600NA-5/8 ∙ 600NA-3/4 ∙ 600NA-7/8 ∙ 600NA-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen