Ring steeksleutelset ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel

Artikelnummer: 600N/30
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600N/30
EAN/GTIN 4000896023363
Nummer fabrikant 600N/30

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 5,5 – 41
  • Nettogewicht (kg): 9.13 kg
  • Aantal gereedschappen: 30

Levering:

Ringsteeksleutel 600N-5.5 ∙ 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-20 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-23 ∙ 600N-24 ∙ 600N-25 ∙ 600N-26 ∙ 600N-27 ∙ 600N-28 ∙ 600N-29 ∙ 600N-30 ∙ 600N-32 ∙ 600N-34 ∙ 600N-36 ∙ 600N-41

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen