Ring steeksleutelset ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel

Artikelnummer: 600N/12N
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600N/12N
    EAN/GTIN 4000896023332
    Nummer fabrikant 600N/12N
    L-nummer L60140 392

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
    • DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 10 – 22
    • Nettogewicht (kg): 1.63 kg
    • Aantal gereedschappen: 12

    Levering:

    Ringsteeksleutel 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen