Ringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 80 ∙ 860 mm

Artikelnummer: 600N-80
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600N-80
EAN/GTIN 4000896048632
Nummer fabrikant 600N-80
L-nummer L60140 2445

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringsleutelkop 10° gebogen
  • DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
  • Lange, dunne uitvoering
  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Ringsleutelkop 15° gebogen
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 80 mm
  • Afmetingen / lengte: 860 mm
  • Nettogewicht (kg): 8.8 kg
Buiten de DIN-reeks

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.