Ringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 46 ∙ 520 mm

Artikelnummer: 600N-46
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600N-46
    EAN/GTIN 4000896048564
    Nummer fabrikant 600N-46
    L-nummer L60140 910

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ringsleutelkop 10° gebogen
    • DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
    • Lange, dunne uitvoering
    • Slanke koppen
    • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
    • Ringsleutelkop 15° gebogen
    • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
    • DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
    • Sleutelwijdte: 46 mm
    • Afmetingen / lengte: 520 mm
    • Nettogewicht (kg): 1.85 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen