{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 23 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 328 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 9,5 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | Metrisch | |
vonkvrij | nee | |
Ring doorgezet | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 600N-23 | |
EAN/GTIN | 4000896023165 | |
Nummer fabrikant | 600N-23 | |
L-nummer | L60140 584 |