Ringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 22 ∙ 304.5 mm

Artikelnummer: 600N-22
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600N-22
EAN/GTIN 4000896023158
Nummer fabrikant 600N-22
L-nummer L60140 583

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange, dunne uitvoering
  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Ringsleutelkop 15° gebogen
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 22 mm
  • Afmetingen / lengte: 304.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.28 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen