Ring-steeksleutel ∙ extra lang ∙ slanke uitvoering ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 16 ∙ 290 mm

Artikelnummer: 600LG-16
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600LG-16
    EAN/GTIN 4000896209200
    Nummer fabrikant 600LG-16
    L-nummer L60140 4716

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Belastbaarheid minstens dubbel zo hoog als DIN
    • Minstens 25 % langer dan vergelijkbare standaardsleutels – voor een grotere krachtoverbrenging
    • Betere toegankelijkheid bij diepliggende schroefverbindingen
    • Schacht met extra stabiel dubbel T-profiel
      slanke uitvoering
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: 16 mm
    • Afmetingen / lengte: 290 mm
    • Hoger draaimoment door lange hefboom
      betekent: maar vermogen - minder kracht
      - Hoger draaimoment bij dezelfde krachtinspanning
      - minder krachtinspanning door lange hefboomarm bij hetzelfde draaimoment
    • Sinds meer dan 100 jaar een is HAZET bijzonder competent in de ontwikkeling en productie van schroefsleutels
    • Matrijsgesmeed in zelf ontwikkelde en geproduceerde matrijzen
    • Hoge kwaliteit in ontwikkeling, productie en gebruikte materialen bij alle HAZET-schroefsleutels biedt de gebruiker een zo groot mogelijke veiligheid en bescherming tegen letsels betekent: vooraleer een HAZET-sleutel überhaupt breekt, verbuigt deze eerst en “signaleert” hij aan de gebruiker de duidelijke overbelasting!

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen