Ringsteeksleutel 12-kant 3/8 W

Artikelnummer: 6009970
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6009970
EAN/GTIN 4010886600993
Nummer fabrikant 6009970

Omschrijving

Omschrijving:

Ringzijde 12-kt
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 245 mm
  • gewicht [lbs]: 0.420 lbs
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 1 [mm]: 26.5 mm
  • Kopbreedte 2 [mm]: 40 mm
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 13.2 mm
  • Hoofdhoogte 2 [mm]: 7.7 mm
  • hoogte van de toad 1: 22.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen