HWA 6000 Inox Huiswaterautomaat

Artikelnummer: 600980000
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
Artikelnummer 600980000
EAN/GTIN 4007430239747
Nummer fabrikant 600980000
L-nummer L01750 1190

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en circuleren van schoon water
  • Intelligente elektronica voor op de behoefte afgestemd en energiebesparend automatisch bedrijf
  • Metabo Pomp Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid
  • Meertraps pompaandrijving voor hoog vermogen en stille werking
  • Onderhoudsvrije condensatormotor
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
  • Duurzame roestvast stalen pompbehuizing
  • Aparte watervulopening voor comfortabele ingebruikname van de pomp
  • Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar
  • Rubberen voetjes voor stille en trillingsarme werking
  • Voor de tuinirrigatie met 1 tot 4 sproeiers

    Met:
  • Terugslagventiel, Schroefdraadafdichtband

Kenmerk:

  • Afmetingen: 470 x 222 x 303 mm
  • Aandrijfas: Roestvrij staal
  • Aantal loopwielen: 5
  • Uitschakeldruk ca.: 5.5 bar
  • Drukaansluiting: 1″ binnendraad
  • Inschakeldruk ca.: 1.6 bar
  • Gewicht: 13 kg
  • Kabellengte: 1.5 m
  • Max. aanzuighoogte: 8 m
  • Max. druk: 5.5 bar
  • Max. opvoerhoogte: 55 m
  • Max. opvoercapaciteit: 6000 l/h
  • Meetonzekerheid K: 2.3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1300 W
  • Pompbehuizing: Roestvrij staal
  • Zuigaansluiting: 1″ binnendraad
  • Geluidsdrukniveau: 63 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 75.9 dB(A)
  • Beschermingsklasse IP: IP X4