HWW 3300/25 G Huiswaterpomp

Artikelnummer: 600968000
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
Artikelnummer 600968000
EAN/GTIN 4007430239587
Nummer fabrikant 600968000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en circuleren van schoon water
  • Drukketel voor energiebesparend en geluidsarm leveren van water
  • Drukschakelaar op de ketel voor automatische activering bij groter waterverbruik
  • Onderhoudsvrije condensatormotor
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
  • Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp
  • Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar
  • Voor de tuinirrigatie met 1 of 2 sproeiers
  • Voor eenfase wisselstroom

    Met:
  • Terugslagventiel, Schroefdraadafdichtband

Kenmerk:

  • Afmetingen: 485 x 275 x 585 mm
  • Aandrijfas: Roestvrij staal
  • Aantal loopwielen: 1
  • Uitschakeldruk ca.: 3.2 bar
  • Drukaansluiting: 1″ binnendraad
  • Inschakeldruk ca.: 1.4 bar
  • Gewicht: 16.2 kg
  • Kabellengte: 1.5 m
  • Ketel: Stahl
  • Ketelinhoud ca.: 24 l
  • Max. aanzuighoogte: 8 m
  • Max. druk: 4.5 bar
  • Max. opvoerhoogte: 45 m
  • Max. opvoercapaciteit: 3300 l/h
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 900 W
  • Pompbehuizing: Grijs gietijzer
  • Zuigaansluiting: 1″ binnendraad
  • Geluidsdrukniveau: 66 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 78.4 dB(A)
  • Beschermingsklasse IP: IP X4