MARTOR TRAPEZIUM MESJE 60095 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 60095.70
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 60095.70
EAN/GTIN 4002632802935
Nummer fabrikant 60095.70
L-nummer L60170 878

Omschrijving

Omschrijving:

De trapeziumvormig mes No. 60095 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het blad is 40,0 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik. De brede snede maakt het zagen gemakkelijker, de afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid.

De trapeziumvormig mes No. 60095 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 60095.70. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUPRO 625.
    Knippen:
    Brede snede
  • Bladfacetten:
    2-voudig
  • Veiligheidsvoorziening:
    Afgeronde uiteinden
  • Kenmerken van het blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm trapeziumvormig mes afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Metaal detecteerbaar: Ja
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Brede snede
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde uiteinden
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar