Trap 60° tredebreedte 1000 mm 10 treden

Artikelnummer: 600930
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Overklimtrap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600930
    EAN/GTIN 4031405009301
    Nummer fabrikant 600930

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vaste aluminium brug met een helling van 60°
    • Breedte trede en platform: 1.000 mm
    • Platformlengte: 460 mm
    • Laatste stappen (diepte: 225 mm) gemonteerd op dezelfde hoogte als het platform (totale spoorbreedte: 910 mm)
    • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
    • Enkelzijdige handrail en reling Ø 40 mm met boutverbindingen (hoogte: 1.100 mm) standaard
    • Tweede handrail conform DIN en ISO 14122-3 is vereist en beschikbaar tegen extra kosten
    • Onderste spoorstangeinden met robuuste sokkelhoeken voor vloermontage
    • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
    • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
    • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

    Kenmerk:

    • Overhead: 3712 mm
    • Buitenbreedte: 1150 mm
    • Type constructie: 60°
    • Vloeren: Aluminium gegroefd
    • Hoogte: 3625 mm
    • Vrije hoogte: 2384 mm
    • Platformbreed licht: 741 mm
    • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Aantal stappen/sporten: 10 trappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
    • Stapbreedte: 1000 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen