Opstap 60° Tredebreedte 1000 mm 7 treden

Artikelnummer: 600927
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Overklimtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600927
EAN/GTIN 4031405009271
Nummer fabrikant 600927

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste aluminium brug met een helling van 60°
  • Breedte trede en platform: 1.000 mm
  • Platformlengte: 460 mm
  • Laatste stappen (diepte: 225 mm) gemonteerd op dezelfde hoogte als het platform (totale spoorbreedte: 910 mm)
  • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Enkelzijdige handrail en reling Ø 40 mm met boutverbindingen (hoogte: 1.100 mm) standaard
  • Tweede handrail conform DIN en ISO 14122-3 is vereist en beschikbaar tegen extra kosten
  • Onderste spoorstangeinden met robuuste sokkelhoeken voor vloermontage
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

Kenmerk:

  • Overhead: 2912 mm
  • Buitenbreedte: 1150 mm
  • Type constructie: 60°
  • Vloeren: Aluminium gegroefd
  • Hoogte: 2935 mm
  • Vrije hoogte: 1660 mm
  • Platformbreed licht: 741 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 7 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
  • Stapbreedte: 1000 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen