MS 18 LTX 15 Accu-snoeizaag

Artikelnummer: 600856500
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
Producttype Kettingzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600856500
EAN/GTIN 4061792244597
Nummer fabrikant 600856500
L-nummer L01750 1011

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige en veilige accu-snoeizaag, ideaal voor het snoeien van bomen en struiken of andere groenwerkzaamheden
  • In combinatie met de telescoopstang MS (toebehoren) kan de mini-motorzaag net als een stokkettingzaag worden gebruikt
  • Een constant hoge kettingsnelheid onder belasting voor een snelle voortgang van het werk
  • Tot maximaal 60 krachtige zaagsnedes in hardhout van Ø 80 mm met één acculading (Li-Power accu-pack 18 V/2.0 Ah)
  • Veilig werken dankzij de beschermkap, greepbescherming en extra veiligheidsschakelaar tegen het per ongeluk starten
  • Prettig in gebruik door het compacte model, het geringe gewicht en de rubberen greep
  • Terugslagarme ketting voor soepele, veilige zaagsnedes en geringe vibraties
  • Gemakkelijk verwisselbare en op te spannen zaagketting dankzij de snelsluiting en het op de behuizing aanwezige spangereedschap
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Zaagrail 15 cm, Zaagketting 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Bescherming van de zaagketting, Bio-zaagkettingolie 100 ml, Binnenzeskant sleutel met kogelkop, Li-Power accu-pack (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, Gereedschapstas

Kenmerk:

  • Dikste aandrijfschakel: 1.1 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.6 kg
  • Gewicht met accu-pack: 2 kg
  • Nullast: 2.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 4.100 kg
  • Max. kettingsnelheid: 5 m/s
  • Raillengte: 15 cm
  • Snoeilengte: 15 cm
  • Accuspanning: 18 V
  • Aantal aandrijfschakels: 39
  • Geluidsdrukniveau: 74 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 90 dB(A)
  • Accucapaciteit: 1 x 2 Ah
  • Tandverdeling zaagketting: 1/4″
  • Tandvorm zaagketting: Halbmeissel
  • Type accu-pack: Li-Power

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires