KS 55 Cirkelzaag

Artikelnummer: 600855000
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
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600855000
    EAN/GTIN 4007430230409
    Nummer fabrikant 600855000
    L-nummer L01750 50

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lichte, compacte cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
    • Greep met antislip softgrip-oppervlak
    • Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
    • 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
    • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

      Met:
    • Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands), Parallelgeleider, Afzuigverbindingsstuk, binnenzeskant sleutel

    Kenmerk:

    • Afgegeven vermogen: 670 W
    • Koppel: 5 Nm
    • Toerental bij belasting: 4400 /min
    • Gewicht (zonder netsnoer): 4 kg
    • Kabellengte: 4 m
    • Nullasttoerental: 5600 /min
    • Max. zaagsnelheid: 47 m/s
    • Max. zaagdiepte bij 45°: 39 mm
    • Max. zaagdiepte bij 90°: 55 mm
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Opgenomen vermogen: 1200 W
    • Zaagblad-Ø x boorgat: 160 x 20 mm
    • Zagen spaanplaat: 3.4 m/s²
    • Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 104 dB(A)
    • Hoekinstelling van/tot: ‌ 0 / + 47 °

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen