GVB 18 LTX BL 11-7 HT accu-rechte slijper

Artikelnummer: 600829850
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
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600829850
    EAN/GTIN 4061792247338
    Nummer fabrikant 600829850

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Krachtige accu-rechte slijper met lange slijpas voor zware slijpwerkzaamheden - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen
    • Hoog koppel, ook bij lage toerentallen, daardoor ideaal voor het werken met lamellenslijpschijven
    • Variabele toerentalinstelling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
    • Bijzonder slanke greep voor een optimale bediening en onvermoeibaar werken
    • Spindelvergrendeling voor een eenvoudige, snelle gereedschapswissel
    • Hoge gebruikersbescherming door de uitlooprem om het gebruikte gereedschap snel te stoppen (< 1 sec)
    • Net zo krachtig als een gesnoerde machine van 1.100 Watt door de efficiënte Brushless-motor
    • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
    • Rubberen beschermkap voor comfortabel en veilig werken
    • De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
    • Eenvoudig te reinigen stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • Spantang 6 mm, Rubber beschermkap, Stofbeschermingsfilter, Steeksleutel, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm): 0.9 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
    • Gewicht zonder accu-pack: 1.5 kg
    • Bruttogewicht: 2.095 kg
    • Gewicht met accu-pack: 2.2 kg
    • Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm): 2.4 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Spantangopname: 6 mm
    • Accuspanning: 18 V
    • Spanhalsdiameter: 43 mm
    • Geluidsdrukniveau: 85 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 96 dB(A)
    • Nullasttoerental: 1500 - 7000 /min

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen