GVB 18 LTX BL 11-28 Compact accu-rechte slijper

Artikelnummer: 600828850
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600828850
EAN/GTIN 4061792247345
Nummer fabrikant 600828850
L-nummer L01750 1348

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige, lichte accu-rechte slijper in een korte uitvoering voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen
  • Variabele toerentalinstelling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Bijzonder slanke greep voor een optimale bediening en onvermoeibaar werken
  • Hoge gebruikersbescherming door de uitlooprem om het gebruikte gereedschap snel te stoppen (< 1 sec)
  • Net zo krachtig als een gesnoerde machine van 1.100 Watt door de efficiënte Brushless-motor
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
  • De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
  • Eenvoudig te reinigen stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Spantang 6 mm, Stofbeschermingsfilter, 2 steeksleutels, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Gewicht zonder accu-pack: 1.1 kg
  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Bruttogewicht: 1.710 kg
  • Gewicht met accu-pack: 1.8 kg
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Spantangopname: 6 mm
  • Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm): 6.9 m/s²
  • Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm): 16.2 m/s²
  • Accuspanning: 18 V
  • Spanhalsdiameter: 43 mm
  • Geluidsdrukniveau: 77 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 88 dB(A)
  • Nullasttoerental: 8000 - 28000 /min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.