Platformtrap 45° verrijdbaar Tredebreedte 1000 mm 10 treden Aluminium geribd

Artikelnummer: 600810
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600810
EAN/GTIN 4031405008106
Nummer fabrikant 600810

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium beweegbare platformtrap met een kantelhoek van 45°
  • Breedte trede en platform: 1.000 mm
  • Platformlengte: 460 mm
  • Laatste niveau (diepte: 225 mm) gemonteerd op dezelfde hoogte als het platform (totale spoorbreedte: 685 mm)
  • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Handrail aan beide zijden en driezijdige reling van platform Ø 40 mm met boutverbindingen standaard (relinghoogte: 1.100 mm)
  • Twee zwenkwielen met Ø 100 mm op het klimgedeelte en twee vaste zwenkwielen met Ø 125 mm als transversaal onderstel op het steungedeelte garanderen een eenvoudige verplaatsing van plaats naar plaats, terwijl de geïntegreerde kluisjes (totale aanslag) zorgen voor een veilige standaard
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

Kenmerk:

  • Overhead: 2850 mm
  • Type constructie: 45°
  • Type constructie: 45°
  • Vloeren: Aluminium gegroefd
  • Chassisbreedte: 1400 mm
  • Hoogte: 3190 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Verticale hoogte: 2080 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Nee
  • Aantal stappen/sporten: 10 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
  • Stapbreedte: 1000 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen