FP 18 LTX Accu-vetspuit

Artikelnummer: 600789850
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
    Producttype Vetspuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600789850
    EAN/GTIN 4061792223479
    Nummer fabrikant 600789850
    L-nummer L01750 353

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Compacte accu-vetspuit met 2 standen en een hoge uitpersdruk (max. 690 bar) voor het mobiele onderhoud van machines en installaties
    • Door de uit te persen hoeveelheid vooraf met het stelwieltje (10 stappen) in te stellen, kan schoon worden gewerkt
    • Afhankelijk van de toepassing kan tussen een hoge druk en hoge doorstroomsnelheid worden gekozen
    • Perfect zich bij het smeren door de LED op de behuizing en nog een LED voor de bevestiging aan het uiteinde van de slang
    • Schakelaarvergrendeling om ook in continubedrijf gebruikersvriendelijk te werken
    • 3-weg vulling: vetpatroon, jerrycan of rechtstreeks vullen
    • Geïntegreerd ontluchtingsventiel voor een constante voorgang
    • Magneet voor de bevestiging op metaal, praktische schouderriem en een lange slang met houder voor flexibele toepassingen
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • LED extra licht voor slang, Schouderriem, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Accuspanning: 18 V
    • Opnamemaat: 400 g
    • Uitpersdruk: 690 / 414 bar
    • Knijpsnelheid: 100 / 290 g/min
    • Gewicht met accu-pack: 4.4 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 4 kg
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau: 75 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 86 dB(A)
    • Slanglengte: 1200 mm
    • Trilling: 1.43 m/s²

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen