R 12-18 DAB+ BT Accu-bouwradio

Artikelnummer: 600778850
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
Artikelnummer 600778850
EAN/GTIN 4007430341488
Nummer fabrikant 600778850
L-nummer L01750 48

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste bouwradio met digitale DAB+ -ontvangst, top geluidskwaliteit en veel extra functies
  • Met Bleutooth om draadloos naar muziek te luisteren vanaf smartphone of tablet
  • Werking met alle Metabo schuif-accu-packs van 12 tot 18 Volt of netvoeding mogelijk
  • Programmageheugenplaatsen voor AM/FM
  • Insteekbaar netsnoer
  • Digitale DSP-tuner met verlicht LCD-display en automatisch zender zoeken
  • Flexibele antenne

    Met:
  • 2 batterijen (AAA) voor tijd- en zendergeheugen, zonder accu-pack

Kenmerk:

  • Accuspanning: 12 - 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 2.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.9 kg
  • Radiofrequentie AM: 522 - 1620 kHz
  • Radiofrequentie FM: 87.5 - 108 MHz