R 12-18 BT Accu-bouwradio

Artikelnummer: 600777850
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
Artikelnummer 600777850
EAN/GTIN 4007430332219
Nummer fabrikant 600777850
L-nummer L01750 582

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste en compacte AM/FM-bouwradio met Bluetooth om draadloos naar muziek te luisteren vanaf smartphone of tablet
  • Werking met alle Metabo schuif-accu-packs van 12 tot 18 Volt of netvoeding mogelijk
  • Programmageheugenplaatsen voor AM/FM
  • Insteekbaar netsnoer
  • Digitale DSP-tuner met verlicht LCD-display en automatisch zender zoeken
  • Flexibele antenne

    Met:
  • Netsnoer, zonder accu-pack

Kenmerk:

  • Accuspanning: 12 - 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 2.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.8 kg
  • Max. looptijd per accu-lading: 12 V / 2,0 Ah: 6 h / 14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h / 18 V / 2,0 Ah: 9 h / 18 V / LiHD 8,0 Ah: 32 h
  • Radiofrequentie AM: 522 - 1620 kHz
  • Radiofrequentie FM: 87.5 - 108 MHz